Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932352496 Herst.-Nr.: 4932352496 EAN/GTIN: 4002395371549 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Hart- und Weichholz sowie Spanplatten
- ideal für Schlüsseldienste, Elektriker und Heizungsbauer
- schnelles Bohren von großen Durchmessern
- 1/4" Sechskant-Aufnahme (DIN E 6.3) für Werkzeugdirektaufnahmen und sicheren Sitz im Bohrfutter
- Zentrierpunkt für die optimale Positionierung
- zwei Nebenschneiden für beste Schnittleistung
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 19 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 400 mm | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Holzfräsbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,51* | € 8,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,92* | € 8,56* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,39* | € 9,23* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 5,82* | € 9,33* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,79* | € 9,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|