Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku M28 BX 28 V / 3.0 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku M28 BX (28 V/3.0 Ah Li-Ion für HD28 & V28) Red Li-Ion
Akku M28 BX (28 V/3.0 Ah Li-Ion für HD28 & V28) Red Li-Ion
Artikel-Nr.:
     415-mil4932352732
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352732
EAN/GTIN:
     4002395373901
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug

Produktbeschreibung:

  • Akku-System M28
  • Red Li-Ion
  • für die Maschinen M28, HD28 und V28
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
3 Ah
Ausführung:
Li-Ion
Gewicht:
1,1 kg
Spannung:
28 Volt
Typ:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, 12Volt, 14, 18Volt, 28Volt, 4Volt, Akku, Li-Ion, Milwaukee, NiMH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 162,76*
€ 183,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,69*
€ 184,74*
€ 5,95*
ab € 166,71*
€ 187,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,37*
€ 190,53*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,25*
€ 216,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,92*
€ 258,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.