Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932353825 Herst.-Nr.: 4932353825 EAN/GTIN: 4002395320189 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - meißelförmiger Bohrkopf gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und einen optimalen Bohrmehltransport
- hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung gewährleistet eine lange Standzeit auch in armiertem Beton
- durch 4-spiralige Wendel sind die Vibrationen gedämpft und die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrerspitze übertragen
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 250 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 12 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 310 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,66* | € 7,14* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,96* | € 7,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,24* | € 8,91* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 5,75* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|