Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932355066 Herst.-Nr.: 4932355066 EAN/GTIN: 4002395319824 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Holz, Metall, Lack, Farbe und Gips
- edelkorund, halboffen
- Bindung - Kunstharz
- hochreißfestes E-Spezialpapier
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Länge: | 610 mm | Typ: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,17* | € 4,57* | | | | | 6 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,08* | € 15,17* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,06* | € 15,81* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Paket | € 19,95* | ab € 11,75* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,35* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|