Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder K 150, 100 x 610 mm, 5er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifbänder K 150, 100 x 610 mm
Schleifbänder K 150, 100 x 610 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932355070
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932355070
EAN/GTIN:
     4002395319862
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
schleifband 100 mm x 610 mm

Produktbeschreibung:

  • für Holz, Metall, Lack, Farbe und Gips
  • edelkorund, halboffen
  • Bindung - Kunstharz
  • hochreißfestes E-Spezialpapier
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
610 mm
Typ:
Schleifband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 2,512*
€ 3,278*
Lager 415
unbekannt
5
€ 19,95*
ab € 2,616*
€ 3,448*
8 Tage
50
5
€ 7,99*
ab € 2,78*
€ 3,606*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,08*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,45*
ab € 2,92*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,448*
€ 4,10312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,036*
€ 3,61284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,722*
€ 3,23918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,616*
€ 3,11304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.