Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzbohrer 14 x 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Holzbohrer 14 x 151 mm
Holzbohrer 14 x 151 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932363662
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363662
EAN/GTIN:
     4002395331413
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren in Hartfaserplatten, Sperrholz, Spannplatten und allem Naturholz
  • hergestellt nach DIN 7487 E
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
151 mm
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
96 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Holzbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 4,18*
1
€ 5,00*
ab € 2,87*
€ 4,22*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,98*
€ 4,38*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,82*
€ 4,59*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,13*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.