Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932363681 Herst.-Nr.: 4932363681 EAN/GTIN: 4002395331796 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - bohren in weichem und hartem Holz, Balken, Fußboden, Spanplatten und Sperrholz
- Spezial-Schneidkopf ist aufgrund seiner gehärteten Gewindespitze und Hauptschneide ideal geeignet für den Einsatz mit Schlagschraubern
- 20 ° Winkel der Hauptschneide
- pulverbeschichtete Lewis-Spirale sorgt mit großer, weiter Wendelung für optimalen Spantransport und sehr guten Arbeitsfortschritt
- extra gehärteter Schaft mit 7/16" - Aufnahme - Einsatz mit Bohrmaschine/Akkuschraubern und mit 1/2"-Schlagschraubern möglich
- spezielle Zonenhärtverfahren sorgt für lange Standfestigkeit auch im Einsatz mit Schlagschraubern
- mit Sechskant-Schaft für sicheren Sitz im Bohrfutter
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 230 mm | Durchmesser: | 8 mm | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 155 mm | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Schlangenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,92* | € 9,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,56* | € 9,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,67* | € 9,62* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 6,05* | € 9,68* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,07* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|