Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 30 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Forstnerbohrer 30 x 90 mm
Forstnerbohrer 30 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932363714
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932363714
EAN/GTIN:
     4002395331574
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 30mm

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher sowie Rundlochbohrungen in alle weichen und harten Naturhölzer
  • hergestellt nach DIN 7483
  • mit Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
90 mm
Durchmesser:
30 mm
Einsatzzweck:
Holz
Länge:
50 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Forstnerbohrer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 7,24*
€ 10,84*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 10,92*
1
€ 5,00*
ab € 8,07*
€ 11,37*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 7,93*
€ 12,40*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.