Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932367018 Herst.-Nr.: 4932367018 EAN/GTIN: 4002395336777 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - meißelförmiger Bohrkopf gewährleistet einen schnellen Bohrfortschritt und einen optimalen Bohrmehltransport
- hochwertige HM-Spitze mit besonders starker Lötung gewährleistet eine lange Standzeit auch in armiertem Beton
- durch 4-spiralige Wendel sind die Vibrationen gedämpft und die Schlagenergie wird direkt auf die Bohrerspitze übertragen
- mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers vorbohren
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 550 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 14 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 600 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,49* | € 17,06* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,11* | € 17,20* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,37* | € 17,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,65* | € 21,77* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 14,45* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|