Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932399413 Herst.-Nr.: 4932399413 EAN/GTIN: 4002395360321 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 3 Ah | Gewicht: | 0,9 kg | Spannung: | 14,4 Volt | Typ: | Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 128,44* | € 145,49* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,27* | € 146,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,47* | € 148,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,62* | € 148,94* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 136,40* | € 168,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|