Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku MXL 18,0 Volt, 3.0 Ah NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku MXL 18,0 Volt, 3.0 Ah NiMH
Akku MXL 18,0 Volt, 3.0 Ah NiMH
Artikel-Nr.:
     415-mil4932399415
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932399415
EAN/GTIN:
     4002395360345
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Produktbeschreibung:

  • System PBS 3000
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
3 Ah
Gewicht:
1,12 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,05*
€ 200,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,27*
€ 205,23*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 160,97*
€ 220,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,70*
€ 262,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,10*
€ 250,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,33*
€ 237,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932399311
ab € 102,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.