Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430730 Herst.-Nr.: 4932430730 EAN/GTIN: 4002395383917 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Beton
- große Hartmetallschneide mit Armierungsfasen an jedem Schneidende
- innovative, optimierte Hartmetall-Haupschneide - hohe Zerstörkraft und schnneller Bohrfortschritt
- speziell entwickelte, robuste Kopfgeometrie mit optimaler 4 x 90° Schneidensymetrie
- Verschleißindikator an beiden Seiten des HM-Elementes
- Zentrierspitze mit 130° Winkel
- große robuste Nebenscheide mit dynamischer Schneidkante
- patentierte, kernverstärkte Spirale
- kürzere Wendelung
- großvolumige Spirale
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 800 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 45 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 920 mm | Schaftform: | SDS-max | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 171,05* | € 205,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 173,56* | € 207,06* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,68* | € 209,93* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,14* | € 209,93* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,97* | € 275,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|