Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932430904 Herst.-Nr.: 4932430904 EAN/GTIN: 4002395385669 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - SHOCKWAVE™ schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben
- innovatives Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
- lasergehärtete WEAR GUARD TIP™ Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere LebensdauerSHOCK ZONE™ Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
- flexible SHOCK ZONE™ verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr
- Kombination aus der SHOCK ZONE™und einem speziellen Härteverfahren absorbieren die Schlageinwirkungen
- Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE™ Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt
- SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle
Lieferumfang: - SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits: 14 x 25 mm lange
- Bits: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30
- 1 x SHOCKWAVE™ Magnetbithalter 60 mm lang
Weitere Informationen: | | Typ: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, bit-satz, Bit Puck Set, Compact-Set, Drive Guide Set, Handwerkzeuge, Milwaukee, Shockwave Set |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,89* | € 11,14* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,92* | € 11,24* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,30* | € 11,42* | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,66* | € 12,17* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 7,99* | ab € 11,03* | € 13,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|