Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451474 Herst.-Nr.: 4932451474 EAN/GTIN: 4002395163250 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheibe für Stahl
- ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl
- nicht geeignet für Edelstahl
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Durchmesser: | 115 mm | Stärke: | 1 mm | Typ: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,995* | € 53,945* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,78* | € 62,61* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,11* | € 64,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 53,07* | € 68,55* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,71* | € 69,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8556* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|