Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451496 Herst.-Nr.: 4932451496 EAN/GTIN: 4002395161393 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal zum Trennen von Weichstahl mittlerer Stärke, Flachstahl, Betonstahl und Bewehrungsstahl
- mittelharte Trennscheibe mit guten Schneideigenschaften und hoher Leistung
- gekröpft
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gekröpft | Durchmesser: | 125 mm | Stärke: | 3 mm | Typ: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 1,13* | € 1,52* | | | | | 10 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 1,14* | € 1,53* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,04* | € 1,74* | | | | Lager 415 | | | | 25 | | € 6,95* | ab € 1,20* | € 1,77* | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 1,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|