Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451498 Herst.-Nr.: 4932451498 EAN/GTIN: 4002395162017 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal zum Trennen von Weichstahl mittlerer Stärke, Flachstahl, Betonstahl und Bewehrungsstahl
- mittelharte Trennscheibe mit guten Schneideigenschaften und hoher Leistung
- gekröpft
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gekröpft | Durchmesser: | 230 mm | Stärke: | 3 mm | Typ: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,24* | € 2,81* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 2,26* | € 2,83* | | | | | | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,02* | € 2,96* | | | | Lager 415 | | | | 25 | | € 6,95* | ab € 2,36* | € 3,24* | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|