Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932451505 Herst.-Nr.: 4932451505 EAN/GTIN: 4002395162086 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - ideal zum Trennen von Baustahl, Werkzeugstahl, Gusseisen, hartem Qualitätsstahl und Bewehrungsstahl
- weiche Trennscheibe für Metalltrennschleifer
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Durchmesser: | 355 mm | Stärke: | 2,5 mm | Typ: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PRO+ CC42, Metall, Metall-Trennscheiben, Metalltrennscheiben, Milwaukee, PRO+ INOX, PRO+ SC41, PRO+ SC42, PRO+ SG27, schneiden, Schruppscheiben, Steintrennscheibe, trennen, Trennscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 6,88* | € 8,98* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 7,36* | € 9,06* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,47* | € 9,23* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 7,84* | € 10,75* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,77* | € 10,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|