Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932459096 Herst.-Nr.: 4932459096 EAN/GTIN: 4002395282494 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - SHARPSITE™ Libellentechnologie erleichtert das Ablesen
- verstellbare 360° Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln. Libelle arretierbar für hohe Präzision, auch wenn die Wasserwaage zwischendurch in der Tasche verstaut wird
- Magnetfeld der Seltenerdmagneten wird durch eine Eisenplatte umgeleitet für eine optimale Haltekraft
- verstärkte Libellen in robustem Acrylblock eingefasst für eine lange Lebensdauer
- robustes Druckgussaluminium-Profil
- präzise gefräste Messflächen, mit V-Nut zum leichten Anlegen an Rundmaterial
- Schlüsselbandlochung für sicheren Transport
- Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Magnet: | magnetisch | Typ: | Torpedo-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Milwaukee, Minibox, Pocket, REDCAST, REDSTICK Beton, REDSTICK Compact, REDSTICK Premium, Slim, Torpedo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,79* | € 18,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,76* | € 25,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 38,33* | € 50,44* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,56* | € 50,88* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 40,70* | € 58,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|