Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalltrennscheibe Contractor SCS41 / 125 x 1,9 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metalltrennscheibe Contractor SCS41 / 125 x 1,9 mm, 10 Stück
Metalltrennscheibe Contractor SCS41 / 125 x 1,9 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-mil4932459164
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932459164
EAN/GTIN:
     4002395287192

Produktbeschreibung:

  • für stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheibe für Stahl
  • ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Weich- und Werkzeugstahl
  • nicht geeignet für Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Durchmesser:
125 mm
Stärke:
1,9 mm
Typ:
Trennscheibe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,18*
€ 12,28*
1
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 12,66*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,98*
€ 12,88*
Lager 415
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 9,49*
€ 13,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.