Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932464082 Herst.-Nr.: 4932464082 EAN/GTIN: 4058546220273 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Teil der PACKOUT™ modularen Aufbewahrungslösung
- Konstruktion mit stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz
- 10 herausnehmbare, stapelbare Boxen, ideal zur Sortierung von Kleinteilen und Zubehör
- IP65 Schutzklasse schützt vor Staub, Wasser und Schmutz
- transparenter Deckel sichert alle Sortierboxen im geschlossenen Zustand
Weitere Informationen: | | Breite: | 380 mm | Höhe: | 120 mm | Länge: | 500 mm | Typ: | Kleinteilebox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, sortierkasten, Ersatzboxen, Koffereinlage, Milwaukee, Organiser, PACKOUT, Schaumstoffeinlage, Trennwände |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,35* | € 52,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,03* | € 52,48* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,78* | € 52,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,97* | € 54,58* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,26* | € 62,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|