Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall 44 mm Contractor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Bi-Metall 44 mm Contractor
Lochsäge Bi-Metall 44 mm Contractor
Artikel-Nr.:
     415-mil4932464687
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464687
EAN/GTIN:
     4058546226329

Produktbeschreibung:

  • für universellen Einsatz in Stahl, NE-Metall, Holz, Gipskarton, Kunststoff
  • variable 4/6 TPI Zahngeometrie für schnellen Bohrfortschritt und universellen Einsatz
  • Bi-Metall-Verzahnung für optimale Haltbarkeit und längere Standzeit
  • max. Trenntiefe: 38 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Bi-Metall
Durchmesser:
44 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Typ:
Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
49560002
ab € 9,82*
Ähnlich
Milwaukee
49565090
ab € 6,97*
Ähnlich
Milwaukee
4932464921
ab € 19,85*
Ähnlich
Milwaukee
49565605
ab € 27,25*
Ähnlich
Milwaukee
4932464671
ab € 6,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.