Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932464717 Herst.-Nr.: 4932464717 EAN/GTIN: 4058546226626 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochwertige, stahl- und schwefelfreie extradünne Metalltrennscheiben für Stahl
- ideal zum Trennen von hochlegiertem und säurebeständigem Stahl, Verschleißblech, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl
- 50 % schnellere Schnittgeschwindigkeit und 50 % geringere Staubentwicklung verglichen mit 3 mm Standardscheiben
- geringere Materialabnutzung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Durchmesser: | 76 mm | Stärke: | 1 mm | Typ: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,33* | € 2,02* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,35* | € 2,07* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 4,58* | € 6,70* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,67* | € 6,79* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 4,96* | € 7,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|