Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus Hammerbohrer MX4, 8 x 215 mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SDS-Plus Hammerbohrer MX4 8 x 215 mm, 10er Pack
SDS-Plus Hammerbohrer MX4 8 x 215 mm, 10er Pack
Artikel-Nr.:
     415-mil4932464872
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464872
EAN/GTIN:
     4058546228170

Produktbeschreibung:

  • aufgrund der optimalen 4 x 90° Symmetrie arbeiten alle HM-Schneiden gleichmäßig und haken bei Eisenarmierung nicht ein
  • solide einteilige Hartmetallplatte für überragende Lebensdauer
  • Zentrierspitze ermöglicht leichtes, punktgenaues Anbohren
  • 4 symmetrische Spiralrücken gewährleisten eine geringen, gleichmäßigen Verschleiß
  • massiver Spiralkern für vibrationsarmes Bohren und erhöhte Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
150 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Länge:
215 mm
Schaftform:
SDS-plus
Typ:
Hammerbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,59*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,20*
€ 70,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,02*
€ 66,66
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 53,25*
€ 63,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932352040
ab € 37,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.