Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932464929 Herst.-Nr.: 4932464929 EAN/GTIN: 4058546228743 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich
- entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien: Ziegel - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine, Porenbeton, Gas- und Porenbetonstein, weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
- Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartemKalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm²
- max. Trenntiefe: 60 mm
- 2 Zähne mil4932464921 bis mil4932..26
- 3 Zähne mil4932464927 bis mil4932..38
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 68 mm | Einsatzzweck: | Ziegel | Typ: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,97* | € 25,13* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 18,51* | € 25,24* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,00* | € 25,60* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,82* | € 25,67* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 19,77* | € 29,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|