Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGHAWG Multimaterial-Lochsäge 82 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIGHAWG Multimaterial-Lochsäge 82 mm
BIGHAWG Multimaterial-Lochsäge 82 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932464932
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932464932
EAN/GTIN:
     4058546228774

Produktbeschreibung:

  • sind ideal für Elektriker, Zimmermänner, Küchenbauer sowie für den Einsatz im SHK-Bereich
  • entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien: Ziegel - geeignet für Ziegel- und Hohlblocksteine, Porenbeton, Gas- und Porenbetonstein, weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
  • Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelhartem bis hartemKalksandstein, Naturstein und hartem Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm²
  • max. Trenntiefe: 60 mm
  • 2 Zähne mil4932464921 bis mil4932..26
  • 3 Zähne mil4932464927 bis mil4932..38
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
82 mm
Einsatzzweck:
Ziegel
Typ:
Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932464921
ab € 19,85*
Ähnlich
Milwaukee
49560702
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.