Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471091 Herst.-Nr.: 4932471091 EAN/GTIN: 4058546287191 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet
- Sechskantschaft bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge, 3-Flächen-Schaft bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge
- mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff
- wiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 45 mm | Durchmesser: | 3 mm | Einsatzzweck: | Universal | Länge: | 90 mm | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Mehrzweckbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,19* | € 3,16* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,21* | € 3,19* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,25* | € 3,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 3,28* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,24* | € 3,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|