Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Betonbohrer Rundschaft 8 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium-Betonbohrer Rundschaft 8 x 100 mm
Premium-Betonbohrer Rundschaft 8 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932471182
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471182
EAN/GTIN:
     4058546288105

Produktbeschreibung:

  • hochwertigen Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit
  • ab Ø 5 mm sind diese Premium-Betonbohrer mit einem 3-Flächen-Schaft ausgestattet für sicheren Halt im Bohrfutter
  • Ø 3 & 4 mm Bohrer haben eine Rundschaft-Ausnahme
  • rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer
  • für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
100 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4932471167
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.