Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471186 Herst.-Nr.: 4932471186 EAN/GTIN: 4058546288143 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - hochwertigen Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit
- ab Ø 5 mm sind diese Premium-Betonbohrer mit einem 3-Flächen-Schaft ausgestattet für sicheren Halt im Bohrfutter
- Ø 3 & 4 mm Bohrer haben eine Rundschaft-Ausnahme
- rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer
- für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 90 mm | Durchmesser: | 10 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 150 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Betonbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,89* | € 4,71* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,23* | € 4,79* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,93* | € 4,83* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 5,08* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,61* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|