Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471702 Herst.-Nr.: 4932471702 EAN/GTIN: 4058546296018 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für hartnäckige Verstopfungen
- leichtes Navigieren durch Kurven
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 mm | Länge: | 15,2 m | Typ: | Zubehör Rohrreiniger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 311,82* | € 384,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 317,64* | € 387,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,53* | € 394,08* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,64* | € 413,48* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,28* | € 440,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|