Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932471719 Herst.-Nr.: 4932471719 EAN/GTIN: 4058546296186 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geschlossenes Gehäuse verhindert eine Verschmutzung auf dem Weg zu und vom Arbeitsplatz
- passend für alle Milwaukee und anderen Teilspiralen
- optimiert für Milwaukee® und andere 16 mm, 22 mm und 32 mm Spiralen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät, Bohrer, Kugelkopfräser, Milwaukee, Spiralen-Führungsschlauch, Spiralreiniger, Spiraltrommel, Wurzelschneider, Zubehörbox, Zubehörset |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 71,68* | € 97,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,24* | € 97,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,21* | € 99,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,16* | € 104,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 75,66* | € 109,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|