Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas- und Fliesenbohrer 4 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas- und Fliesenbohrer 4 x 50 mm
Glas- und Fliesenbohrer 4 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932471956
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471956
EAN/GTIN:
     4058546298555
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 4mm

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren in nicht-gehärtetem Glas, weichen bis mittelharten Fliesen und Keramik
  • geschärfte Hartmetallschneide für schnelleren Bohrfortschritt
  • verstärkter Hartmetall-Kopf für längere Lebensdauer
  • rote Bohrerspitze
  • ab Ø 5 mm sind die Glas- und Fliesenbohrer mit einem Mehrkantschaft ausgestattet für einen sicheren Halt im Bohrfutter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Länge:
50 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Fliesenbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,03*
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 4,06*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,79*
€ 4,12*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,69*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,89*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.