Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932472091 Herst.-Nr.: 4932472091 EAN/GTIN: 4058546324872 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 2 robuste Acryllibellen, stoßsicher und UV-beständig
- präzise gefräste Messflächen (bis 120 cm) zum genauen Ausrichten
- stoßabsorbierende Gummi-Endkappen
- Rutschstopper zum leichten Anlegen an glatten Oberflächen
- langlebige Aufhängemöglichkeit zur leichten Verstauung
- Genauigkeit durch VPA zertifiziert
- Messgenauigkeit beträgt 0,029° (0,5 mm/m)
Weitere Informationen: | | Länge: | 20 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage, Handwerkzeuge, Milwaukee, Minibox, Pocket, REDCAST, REDSTICK Beton, REDSTICK Compact, REDSTICK Premium, Slim, Torpedo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,05* | € 9,13* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,49* | € 9,63* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,49* | € 9,63* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 9,72* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 8,01* | € 10,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|