Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCT Lochsäge HM-bestückt einteilig 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCT Lochsäge HM-bestückt einteilig 18 mm
TCT Lochsäge HM-bestückt einteilig 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932479034
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479035
EAN/GTIN:
     4058546368289

Produktbeschreibung:

  • Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen
  • Zähne können nachgeschärft werden
  • extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
  • einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
  • tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
  • Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
  • Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung. ? 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >? 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme
  • austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
  • Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen
  • für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
  • geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200="" n/mm²)="" bis="" 4="" mm,="" edelstahl="" bis="" 2="" mm,="" aluminium,="" zink,="" gusseisen,="" kupfer,="" fiberglas="" und="">
  • Trenntiefe: 25 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm
Einsatzzweck:
Bleche
Schaftform:
angefast
Typ:
Lochsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
49560002
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.