| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479035 Herst.-Nr.: 4932479036 EAN/GTIN: 4058546368296 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen
- Zähne können nachgeschärft werden
- extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre
- einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren
- tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit
- Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit
- Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung. ? 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und >? 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme
- austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder
- Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen
- für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren
- geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200="" n/mm²)="" bis="" 4="" mm,="" edelstahl="" bis="" 2="" mm,="" aluminium,="" zink,="" gusseisen,="" kupfer,="" fiberglas="" und="">
- Trenntiefe: 25 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 19 mm | Einsatzzweck: | Bleche | Schaftform: | angefast | Typ: | Lochsäge |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |