Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479369 Herst.-Nr.: 4932479369 EAN/GTIN: 4058546371630 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - vier symmetrische 90° Schneiden garantieren kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
- 4-spiralige Wendelgeometrie mit großvolumiger Wendel für optimalen Bohrmehltransport
- Zentrierspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren
- aufgeschweißtes, einteiliges HM-Element bei ø 5-10 mm. Der dadurch größere Spiraleintrittskanal sorgt für schnelleren Bohrfortschritt. Mehr Hartmetall für größere Standzeit, insbesondere der Bohrspitze
- 4 Breaker Points Vortriebszähne für höhere Bohrgeschwindigkeit
- vergrößerte Armierungsfasen für höhere Standzeit bei Armierungstreffern
- neuer, konisch verlaufender Spiralrücken
- schmaler Spiralrücken nach der Bohrspitze für schnellen Bohrmehltransport, höhere Bohrgeschwindigkeit und geringere Reibung
- breiter Spiralrücken zum Aufnahmeschaft hin für höhere Stabilität und geringere Bruchgefahr
- bis zu 20% mehr Bohrlöcher je Akkuladung verglichen mit einem Standard-4-Schneiden-Bohrer in Beton
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 50 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 10 mm | Einsatzzweck: | Stahlbeton | Länge: | 115 mm | Schaftform: | SDS-plus | Typ: | Hammerbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 183,29* | € 218,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 187,50* | € 222,86* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 191,60* | € 226,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 216,39* | € 254,61* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 199,96* | € 261,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,9992* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|