Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479467 Herst.-Nr.: 4932479467 EAN/GTIN: 4058546372613 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Lochsägen Ø 32 - 210 mm
- Aufnahme: ?? x 18
Weitere Informationen: | | Schaftform: | Sechskant | Typ: | Aufnahmeschaft | Werkzeugaufnahme: | 5/8 Zoll x 18 UNF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseladapterbit, Steckschlüsselbit, lochsäge, 1/2", Adapter FIXTEC, Bohrfutteradapter, Milwaukee, Standard-Adapter, Verlängerung, Winkelbohrkopf, Zentrierbohrer, Zusatzhandgriff |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,81* | € 16,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,84* | € 16,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 17,07* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,95* | € 18,08* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 12,57* | € 19,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|