Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932480106 Herst.-Nr.: 4932480106 EAN/GTIN: 4058546403911 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - im komfortablen Spender zur sicheren Aufbewahrung und leichten Entnahme
- optimierte Geometrie der Klinge für schärfere Schnitte
- Micro Carbide Stahl für längere Standzeit
- präzise geschliffene Klinge für saubere Schnitte
Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 9 mm | Typ: | Abbrechklingen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,68* | € 4,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,99* | € 4,72* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,15* | € 4,97* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 2,86* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|