Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer Rundschaft 6 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonbohrer Rundschaft 6 x 200 mm
Betonbohrer Rundschaft 6 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932480132
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480132
EAN/GTIN:
     4058546404178
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
milwaukee betonbohrer

Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen.

Produktbeschreibung:

  • präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden
  • bb ?13 mm haben die Bohrer einen Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
140 mm
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
200 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,91*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 3,97*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,75*
€ 4,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,76*
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.