Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932480135 Herst.-Nr.: 4932480135 EAN/GTIN: 4058546404208 |
| |
|
| | |
| Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen. Produktbeschreibung: - präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden
- bb ?13 mm haben die Bohrer einen Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 60 mm | Durchmesser: | 7 mm | Einsatzzweck: | Beton | Länge: | 100 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Betonbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,27* | € 2,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,58* | € 2,41* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 1,47* | € 2,48* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,71* | € 2,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,81* | € 2,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|