Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonbohrer Rundschaft 14 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonbohrer Rundschaft 14 x 400 mm
Betonbohrer Rundschaft 14 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932480152
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480152
EAN/GTIN:
     4058546404376

Zum Bohren in Ziegel, weichen Fliesen, Keramik, Beton, Gipskarton und Gasbetonsteinen.

Produktbeschreibung:

  • präzise, Diamant geschliffene Hartmetallspitze mit 2 Schneiden
  • bb ?13 mm haben die Bohrer einen Mehrflächenschaft für sicheren Halt im Bohrfutter
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
140 mm
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Beton
Länge:
400 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.