Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932480360 Herst.-Nr.: 4932480360 EAN/GTIN: 4058546406455 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Klammern für Milwaukee® M18FFUS
- für alle Arten von Drahteinzäunung, die an Holz angebracht werden, z.B. Tiereinzäunung, Maschinen-/Netz-/Stacheldrahtzaun und Draht mit hohe Zugfestigkeit
- Feuerverzinkungsschicht für einen überragenden Korrosionsschutz
- 4 mm dicker Stahldraht für eine lange Standzeit für Anwendungen im Freien
Weitere Informationen: | | Ausführung: | feuerverzinkt | Breite: | 20 mm | Länge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,84* | € 53,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,15* | € 53,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,92* | € 54,74* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 43,05* | € 62,93* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,56* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|