Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagbohrkrone hammerfest 100 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlagbohrkrone hammerfest 100 x 50 mm
Schlagbohrkrone hammerfest 100 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     415-mil4932480689
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480689
EAN/GTIN:
     4058546409746

Produktbeschreibung:

  • hammerfest
  • für Bohrhämmer bis 4 kg
  • passend für SDS-plus- und Sechskant-Aufnahmeschäfte
  • Aufnahmeschaft und Zentrierbohrer werden zusätzlich benötigt
  • Gewinde: M16 x 2
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 x 2
Arbeitslänge:
182 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
100 mm
Länge:
50 mm
Typ:
Hammerbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,04*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.