Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492153 Herst.-Nr.: 4932492153 EAN/GTIN: 4058546415204 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Silent Technologie für lärmreduziertes Schneiden
- U-förmige Einkerbungen der Segmente für optimale Staubabfuhr und schnellere Schnitte
- präzise Diamantanordnung für beste Schnittleistung
- lasergeschweißte Segmente mit Prägungen, um die Hitzeentwicklung gering zu halten
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Diamant | Durchmesser: | 350 mm | Schnittbreite: | 3,4 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 196,97* | € 241,13* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,03* | € 243,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 201,03* | € 245,41* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,31* | € 248,57* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,45* | € 282,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|