Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492295 Herst.-Nr.: 4932492295 EAN/GTIN: 4058546416621 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet zum Schleifen aller Arten von Metall, Holz, Farbe, Gipskarton, Spachtelmasse und Lack
- offene Netzstruktur mit Aluminiumoxid-Körnung für besten Materialabtrag und feines Oberflächenfinish
- Netzstruktur ermöglicht 99 % staubarmes Arbeiten und kein Zusetzen für längste Standzeit und besseres Oberflächenfinish
- kein vorgegebenes Lochraster für schnelleres Anbringen der Schleifblätter und gleichzeitig kompatibel mit allen Schleiftellern
- leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen)
- 3x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier
Lieferumfang: - Netzstruktur-Schleifblätter: 4 x K80,3 x K120, 3 x K180
Weitere Informationen: | | passend für: | M18 BQSS, SPS 140 | Typ: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifblatt, Exzenterschleifscheibe, Holz-Exzenterschleifblatt, Holz-Schleifstreifen, Holz-Schwingschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, exzenter schleifscheibe, gelocht, Gips, Holz, Klemmverschluss, Kletthaftung, Milwaukee, schleifen, Schleifpapier |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,70* | € 17,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,33* | € 17,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,47* | € 17,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 13,19* | € 20,58* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,68* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|