Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492442 Herst.-Nr.: 4932492442 EAN/GTIN: 4058546418090 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Speziallegierter Stahl & Härteverfahren für hohe Materialfestigkeit bei gleichzeitiger Flexibilität
- Magnetaufnahme für sicheren Halt
- 1/4? Sechskant (DIN 3126 - E 6.3)
- optimal für hohe Schlagzahlen und Drehmomente
Weitere Informationen: | | Länge: | 65 mm | Schlüsselweite: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,60* | € 10,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,79* | € 11,15* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 7,23* | € 11,48* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,48* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|