Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492624 Herst.-Nr.: 4932492624 EAN/GTIN: 4058546419912 |
| |
|
| | |
| Zubehör: Flachdraht-Klammern für Akku-Nagler Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edelstahl/harzbeschichtet | Größe: | 5,7 x 1,25 mm | Länge: | 25 mm | passend für: | M18FNCS18GS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,50* | € 50,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,85* | € 50,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,94* | € 50,87* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,73* | € 58,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,64* | € 59,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|