Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer M18 BH/4.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrhammer M18 BH/4.0 Ah
Akku-Bohrhammer M18 BH/4.0 Ah
Artikel-Nr.:
     415-mil4933443330
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933443330
EAN/GTIN:
     4002395003747
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Der Akku-Bohrhammer M18 BH ist die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit mit 1,2 Jule Schlagenergie bei nur 2,5 kg Gewicht.

Produktbeschreibung:

  • 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
  • REDLITHIUM-ION™-Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
  • Rechts-Links-Lauf und Schlagstopp
  • optimiert für Bohr-Ø von 4 bis 10 mm, maximal 16 mm
  • Elektropneumatisches Schlagwerk
  • 43 mm Spannhalsdurchmesser, kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • max. Schlagzahll: 0-7.000 U/min
  • Vibrationen (3-achsig) beim Bohren in Beton 10,3 m/s²

Lieferumfang:

  • 2 x 4.0 Ah Akku-Packs
  • M12-18 C Ladegerät
  • Transportkoffer

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
4 Ah
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
16 mm
Bohrleistung in Holz:
16 mm
Bohrleistung in Metall:
10 mm
Drehzahl:
0 - 1300 U/min
Einzelschlagenergie:
1,2 Joule
Gewicht:
2,5 kg
Schlagzahl:
0 - 7000 spm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, akku bohr und meißelhammer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,35*
€ 406,68*
€ 4,90*
ab € 381,15*
€ 425,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,99*
€ 427,17*
€ 5,95*
ab € 388,91*
€ 431,65*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 410,59*
€ 501,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,35*
€ 596,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,09*
€ 568,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,83*
€ 554,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 453,57*
€ 539,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,79*
€ 504,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,61*
€ 499,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,59*
€ 488,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,82*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,31*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,95*
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.