Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Rohrreiniger 8 mm M18 FDCPF8-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL Akku-Rohrreiniger 8 mm M18 FDCPF8-0C
FUEL Akku-Rohrreiniger 8 mm M18 FDCPF8-0C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459683
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459683
EAN/GTIN:
     4058546028558
Datenblatt
Suchbegriffe:
18 Volt
18V
Akku
Akku-Rohrreiniger

Handgeführter Akku-Rohrreiniger M18 FDCPF ist nutzbar mit 6/8/10 mm Spiralen von MILWAUKEE® und anderen Herstellern in Rohren von 32 mm-75 mm bis 15 m Länge.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 15 m Spirallänge
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
  • CABLE-DRIVE Spiralen-Feststellmechanismus
  • robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • kompatibel mit marktüblichen Reinigungsspiralen
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M18 Produktprogramm
  • Akku: Li-Ion
  • Kapazität: 32 - 75 mm
  • Fassungsvermögen Eimer: 23 l
  • Kabeldurchmesser: 8 mm
  • Kabellänge : 10,6 m
  • max. Rohrdurchmesser: 75 mm
  • Spiraltyp: innerer Kern
  • Spirallänge: 10,6 m

Lieferumfang:

  • Eimer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Drehzahl:
0 - 600 U/min
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku-Rohrrreiniger
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, reinigen, Rohre, Rohrreiniger, säubern
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,61*
€ 327,73*
€ 4,90*
ab € 301,65*
€ 343,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,03*
€ 345,51*
€ 5,95*
ab € 307,78*
€ 348,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,17*
€ 404,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,68*
€ 481,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 375,39*
€ 446,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,55*
€ 406,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,33*
€ 402,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48532684
ab € 10,62*
Zubehör
Milwaukee
48532789
ab € 20,57*
Zubehör
Milwaukee
48532681
ab € 13,40*
Zubehör
Milwaukee
48532685
ab € 46,07*
Zubehör
Milwaukee
48532790
ab € 46,38*
Zubehör
Milwaukee
48532682
ab € 22,68*
Zubehör
Milwaukee
48532787
ab € 18,17*
Zubehör
Milwaukee
48532683
ab € 10,62*
Zubehör
Milwaukee
48532788
ab € 20,59*
Zubehör
Milwaukee
48532671
ab € 55,24*
Zubehör
Milwaukee
48532672
ab € 64,71*
Zubehör
Milwaukee
48532673
ab € 64,47*
Zubehör
Milwaukee
48532674
ab € 73,56*
Zubehör
Milwaukee
48532675
ab € 74,14*
Zubehör
Milwaukee
4932471717
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.