Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Rohrreiniger 10 mm M18 FDCPF10-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL Akku-Rohrreiniger 10 mm M18 FDCPF10-0C
FUEL Akku-Rohrreiniger 10 mm M18 FDCPF10-0C
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459684
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459684
EAN/GTIN:
     4058546028565
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen

Handgeführter Akku-Rohrreiniger M18 FDCPF ist nutzbar mit 6/8/10 mm Spiralen von MILWAUKEE® und anderen Herstellern in Rohren von 32 mm-75 mm bis 15 m Länge.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 15m Spirallänge
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
  • CABLE-DRIVE Spiralen-Feststellmechanismus
  • robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
  • LED Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • kompatibel mit marktüblichen Reinigungsspiralen
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M18 Produktprogramm
  • Akku: Li-Ion
  • Kapazität: 32 - 75 mm
  • Fassungsvermögen Eimer: 23 l
  • Kabeldurchmesser: 10 mm
  • Kabellänge : 10,6 m
  • max. Rohrdurchmesser: 75 mm
  • Spiraltyp: innerer Kern
  • Spirallänge: 10,6 m

Lieferumfang:

  • Eimer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Drehzahl:
0 - 600 U/min
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku-Rohrrreiniger
Weitere Suchbegriffe: rohrreinigungsgerät, 18 Volt, 18V, Akku, Akku-Rohrreiniger, Milwaukee, reinigen, Rohre, Rohrreiniger, säubern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,11*
€ 355,42*
€ 4,90*
ab € 301,54*
€ 373,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,09*
€ 375,31*
€ 5,95*
ab € 308,86*
€ 378,73*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,20*
€ 443,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,98*
€ 512,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,93*
€ 499,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,89*
€ 448,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,09*
€ 432,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.