Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUEL™ Akku-Rohrreiniger 13 mm M18 FFSDC13-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FUEL Akku-Rohrreiniger 13 mm M18FFSDC13-0
FUEL Akku-Rohrreiniger 13 mm M18FFSDC13-0
Artikel-Nr.:
     415-mil4933459708
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459708
EAN/GTIN:
     4058546028800
Datenblatt
Suchbegriffe:
18 Volt
18V
Akku
Akku-Rohrreiniger

18 V Akku-Rohrreiniger M18 FFSDC mit elektronischem Fußpedal und integrierter Trommelbremse, die die Trommel für mehr Kontrolle und Sicherheit sehr schnell elektronisch abbremst.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser POWERSTATE™ Motor für maximale Leistung
  • REDLINK PLUS™ Elektronik mit digitalem Überlastschutz für mehr Leistung
  • REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
  • M18 FUEL™ SWITCH PACK™ werkzeugloser Trommelwechsel für einen schnellen Wechsel zwischen
  • Spiralgrößen oder für bis zu 30 m Spirallänge mit einer zweiten Trommel
  • integrierte Trageriemen
  • integrierte Trommelbremse für mehr Kontrolle und Sicherheit
  • elektronischer Gaßgebeschalter
  • robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
  • SWITCH PACK™ Trommel mit einer maximalen Kapazität für eine 8 mm x 23 m Spirale
  • integrierte Halterung für Zubehör
  • kompatibel mit marktüblichen Spiralen & Zubehör
  • 100% systemkompatibel mit dem waukee® M18 Produktprogramm
  • Akku: Li-Ion
  • Kapazität: 50 - 110 mm
  • Kabeldurchmesser: 13 mm
  • Kabellänge : 15 m
  • max. Rohrdurchmesser: 100 mm
  • Spiraltyp: innerer Kern
  • Spirallänge: 15 m
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Drehzahl:
0 - 250 U/min
Spannung:
18 Volt
Typ:
Akku-Rohrrreiniger
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, reinigen, Rohre, Rohrreiniger, säubern
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 910,24*
€ 970,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 898,83*
€ 970,09*
€ 53,00*
ab € 927,07*
€ 992,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,53*
€ 1.011,55*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,12*
€ 1.153,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,95*
€ 1.373,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,61*
€ 1.325,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.085,06*
€ 1.291,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.056,51*
€ 1.257,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.005,04*
€ 1.196,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,95*
€ 1.183,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,12*
€ 1.168,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932492533
ab € 165,32*
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 70,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 102,34*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 74,67*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 223,12*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,86*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 145,04*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 98,91*
Zubehör
Milwaukee
4933464713
ab € 274,50*
Zubehör
Milwaukee
4933471071
ab € 208,27*
Zubehör
Milwaukee
4933459217
ab € 175,82*
Zubehör
Milwaukee
4933459215
ab € 202,71*
Zubehör
Milwaukee
4933459213
ab € 146,02*
Zubehör
Milwaukee
4932479831
ab € 219,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.